仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
色本体/メタリックシルバー
タイプ耐塩形
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100〜AC240
定格消費電力(W)36.4(100V)36.5(200V)36.8(240V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数(Ra)72
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.37(100V)0.20(200V)0.17(240V)
ポール先端Φ76.3
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
適合ポール径(Φmm)Φ80.7mm以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)