三信化工
小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ひめかずら
容量(mL)
210
注文コード
68885845
品番
MB-634HKZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色・容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
115×39
色
ひめかずら
容量(mL)
210
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇