仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
色本体/グレーイッシュブラック
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100〜AC240
定格消費電力(W)58.0(100V)56.9(200V)57.2(240V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)72
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.58(100V)0.30(200V)0.26(240V)
使用上の注意別売専用アームが必要です。適合電源ユニット以外の電源と組み合わせてのご使用はできません。
ポールΦ80.7mm以上
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
公共施設型番LSA2-63
適合ポール径(Φmm)先端76.3
耐雷サージ15kV(コモンモード)