仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミニウム、カバー/アクリル樹脂
色本体/グレーイッシュブラック
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100〜AC240
定格消費電力(W)94.4(100V)92.7(200V)92.0(240V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.95(100V)0.47(200V)0.40(240V)
ポール先端Φ60.5/Φ76.3/Φ89.1 内径Φ54.0mm以上
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
適合ポール径(Φmm)Φ80.7mm以上
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)