LED街路灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)94.4(100V)92.7(200V)92.0(240V) 本体/グレーイッシュブラック 注文コード68885936 品番LEDG-15852N(K)
参考基準価格(税別)¥347,800 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は定格消費電力・色など8種類から選べます 他の種類を見る

全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。

材質本体/アルミニウム、カバー/アクリル樹脂 本体/グレーイッシュブラック 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜35℃(耐塩形) 定格電圧(V)AC100〜AC240 定格消費電力(W)94.4(100V)92.7(200V)92.0(240V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP23 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.95(100V)0.47(200V)0.40(240V) ポール先端Φ60.5/Φ76.3/Φ89.1 内径Φ54.0mm以上 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱 適合ポール径(Φmm)Φ102.3mm以上 カテゴリー街路灯 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする