三信化工
小鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
華かんむり
容量(mL)
105
注文コード
68885976
品番
MB-644HMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥910
この商品は
色・容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
88×37
色
華かんむり
容量(mL)
105
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇