LED街路灯マルチ100W

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体/メタリックシルバー、カバー/透明つや消し仕上げ 注文コード68886189 品番LEDG-04831N(S)
参考基準価格(税別)¥104,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。
段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。
ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。

仕様上方光束比:5%以下 材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 本体/メタリックシルバー、カバー/透明つや消し仕上げ 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜35℃ 定格電圧(V)AC100〜240 定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V) 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱 カテゴリー街路灯 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする