材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
色本体/グレーイッシュブラック、カバー/乳白
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜35℃
定格電圧(V)AC100〜240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)