曜日別特売
MB-676F 小付 三信化工 68886213

小付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ふる里注文コード68886213品番MB-676F
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質メラミン寸法(mm)84×34ふる里容量(mL)90タイプ本体(身)電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする