三信化工
四角小鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ひめかずら
注文コード
68886317
品番
MB-686HKZ
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
89×89×44
色
ひめかずら
容量(mL)
180
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇