付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)82.0(100V)82.0(200V)82.0(242V)保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)134.1(100V) 134.1(200V) 134.1(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)11000光色昼光色(5700K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)