曜日別特売
BRP712154CW115W2DM LED道路灯 東芝ライテック 68886451

LED道路灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)115.0(100V)115.0(200V)115.0(242V)注文コード68886451品番BRP712154CW115W2DM
参考基準価格(税別)¥342,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。
マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。
直線・長円ポール両方に対応
重耐塩形
電源内蔵
IP66 防塵・耐水形
-40℃~50℃で使用可能
初期照度補正機能付(80%)

付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)115.0(100V)115.0(200V)115.0(242V)保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)133.9(100V) 133.9(200V) 133.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)15400光色昼光色(5700K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする