LED道路灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)144.0(100V)144.0(200V)144.0(242V) 注文コード68886460 品番BRP712174CW144W2DM
参考基準価格(税別)¥372,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。
マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。
直線・長円ポール両方に対応
重耐塩形
電源内蔵
IP66 防塵・耐水形
-40℃〜50℃で使用可能
初期照度補正機能付(80%)

付属品落下防止ワイヤー 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-40℃〜50℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)144.0(100V)144.0(200V)144.0(242V) 保護等級IP66 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V) 120.8(200V) 120.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)17400 光色昼光色(5700K Ra:70) カテゴリー道路灯 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする