付属品落下防止ワイヤー
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-40℃〜50℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)82.0(100V)82.0(200V)82.0(242V)
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1(100V) 134.1(200V) 134.1(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)11000
光色電球色(3000K Ra:70)
カテゴリー道路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)