※蓋はつきません
三信化工
飯茶椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
かくれんぼ
ふる里
花こころ
葉音
友花
黒マット
容量(mL)
300
280
300
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68886904
品番
MB-814KAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
材質
メラミン
寸法(mm)
123×61
色
かくれんぼ
容量(mL)
300
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇