三信化工
フリーボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
柄・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
メロンオレンジ内白
注文コード
68887017
品番
MB-826MOUW
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
メラミン
寸法(mm)
160×68
色
メロンオレンジ内白
容量(mL)
820
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇