東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球ボール電球形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887415
品番
LDG4N-G/G70/40W/2
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
質量(g)
56
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
70
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
3.5(100V)
全光束(Lm)
410
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.1(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
60(100V)
光束(Lm)
410
配光角度(°)
180
光色
昼白色(5000K Ra:83)