画像準備中

LED電球ボール電球形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68887431 品番 LDG6L-G/60W/2
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(mm)127 質量(g)108 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)95 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)6.4(100V) 全光束(Lm)730 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)114(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)115(100V) 光束(Lm)730 配光角度(°)200 光色電球色(2700K Ra:80)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする