東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの 一般電球タイプLED電球
LED電球一般電球形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887485
品番
LDT7N-G/S/60W/2
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度
断熱材施工器具対応
密閉形器具対応
全長(mm)
108
質量(g)
51
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(mm)
40
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
6.8(100V)
全光束(Lm)
810
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.1(100V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)
120(100V)
光束(Lm)
810
配光角度(°)
300
光色
昼白色(5000K Ra:83)