LED非常灯専用形電源別置直付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68887546 品番LEDGM50102
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小形化により施工性を向上
消費電力を大幅に削減
従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保
施工性に配慮した器具設計

用途水平天井取付専用 材質取付シャーシ/SGC、カバー/SPC、レンズ/ガラス カバー/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)6.4(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 付加機能SL端子台/送り端子台付 型式承認番号LCLE-006 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯 公共施設型番K0-LSS11 カテゴリー電源別置専用形・低天井用(〜3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする