東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 非常灯
LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68887555
品番
LEDDM50102W
参考基準価格(税別)
¥97,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
小形化により施工性を向上
消費電力を大幅に削減
従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保
施工性に配慮した器具設計
用途
水平天井取付専用
材質
本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス
厚さ(mm)
本体/1、化粧枠/1、反射板/1
色
化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)
区分
埋込
備考
断熱施工不可
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
6.3(DC100V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数(Ra)
70
電源電圧(V)
AC100/DC100
保護等級
IP23防湿
付加機能
口出し線式
型式承認番号
LCLE-012
調光方式
不可
点灯方法
常時消灯/非常時LED点灯
カテゴリー
電源別置専用形・低天井用(〜3m)