LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68887580 品番 LEDDM10100W
参考基準価格(税別)¥132,600 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

小形化により施工性を向上
消費電力を大幅に削減
従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保
施工性に配慮した器具設計

用途水平天井取付専用 材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス 厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1 化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4) 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)15.8(DC100V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 電源電圧(V)AC100/DC100 保護等級IP23防湿 付加機能口出し線式 型式承認番号LCLE-013 調光方式不可 点灯方法常時消灯/非常時LED点灯 カテゴリー電源別置専用形・高照度用(〜16m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする