TENQOOスクエア□450乳白

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68887939 品番 LEKR741851FW-LD9
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様FHP32形×4灯高出力器具相当 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル 幅(mm)470 質量(kg)5.4 本体/白、下面カバー/乳白 区分埋込 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V) 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4(100V) 148.5(200V) 148.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEER-74521-LD9、LEEM-51851W-FW 入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V) 光束(Lm)7800 埋め込み寸法(mm)450 光色白色(4000K Ra:83) 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 カテゴリースクエア器具 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする