仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)620
質量(kg)6.9
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)81.0(100V)78.5(200V)78.5(242V)
保護等級IP20
始動方式LC9
エネルギー消費効率(Lm/W)103.7(100V) 107(200V) 107(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調色
関連部品LEER-76002N-LC9、LEEM-3-70962C-01
入力電流(mA)813(100V) 415(200V) 354(242V)
光束(Lm)8400
埋め込み寸法(mm)600
光色調色(2700K〜5000K Ra:83)
調光方式可
カテゴリースクエア器具