TENQOOスクエア埋込ソライロ調色

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68888000 品番LEKR760125BCN-LC9
参考基準価格(税別)¥178,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

開放感やリラックス感を高めるコンセプトの照明
空をイメージした美しい光のグラデーション
人のこころに情緒的にはたらきかけて開放感やリラックス感を感じる今までにない空間を創造
器具としての相関色温度は2700K〜5000Kよりも青色分高くなります。また、青色を加えた相関色温度は点灯する白色、電球色の光源色の組み合わせにより異なります。コントルクスDF-70171-PD(別売)を2台使用して各光源の明るさをマニュアル操作でアップダウンできます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板、カバー/アクリル 幅(mm)615 質量(kg)11 化粧枠/白、カバー/乳白 区分埋込 備考FHP45形×3灯省電力タイプ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)67.6(100V)66.1(200V)66.1(242V) 保護等級IP20 始動方式LC9 エネルギー消費効率(Lm/W)70.2(100V) 71.8(200V) 71.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能調光信号用端子台 関連部品LEER-76031BN-LC9、LEEM-70652BC-125 入力電流(mA)686(100V) 354(200V) 303(242V) 光束(Lm)4747 埋め込み寸法(mm)600 光色調色(2700K〜5000K Ra:83) コントローラー型式DF-70801C-SO 調光方式PWM制御 カテゴリースクエア器具 調光範囲約25%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする