三信化工
中皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
ふる里
注文コード
68888042
品番
MS-45RFA
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
180×160×37
色
ふる里
容量(mL)
380
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇