三信化工
丸深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
140×36
色
花こころ
注文コード
68888076
品番
MS-341HKK
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
140×36
色
花こころ
容量(mL)
260
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇