三信化工
丸深皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法(mm)
140×36
色
華かんむり
注文コード
68888085
品番
MS-341HMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
寸法・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
140×36
色
華かんむり
容量(mL)
260
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇