三信化工
深小皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
葉音
ふる里
葉音
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68888426
品番
MS-532HNE
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
色
葉音
材質
メラミン
寸法(mm)
105×25
容量(mL)
130
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇