画像準備中

TENQOOバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68888526 品番LEEM-40204Y-WP-LS9
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。
2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。
虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。

タイプイエロー光低誘虫 カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする