三信化工
クープ皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
葉音
カリブ
花こころ
葉音
容量(mL)
420
420
610
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68888776
品番
MS-565HNE
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
165×40
色
葉音
容量(mL)
420
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇