三信化工
クープ皿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
カリブ
カリブ
花こころ
葉音
容量(mL)
610
420
610
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68888794
品番
MS-566CAR
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
190×40
色
カリブ
容量(mL)
610
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇