三信化工
角皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
色
ルナデコール
注文コード
68888925
品番
MS-647LNA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
色・容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
175×135×21
色
ルナデコール
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇