TENQOO埋込110形Cチャン回避

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68888980 品番 LEKR823503D-LD2
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)215 質量(kg)5 本体/白、LEDバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)200〜242 定格消費電力(W)32.8(200V)32.8(242V) 保護等級IP20 始動方式LD2 エネルギー消費効率(Lm/W)146.3(200V) 146.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEER-82302-LD2、LEEM-80503D-01 入力電流(mA)176(200V) 150(242V) 光束(Lm)4800 埋め込み寸法(mm)220 光色昼光色(6500K Ra:83) 調光方式PWM制御 距離照射面:0.05 カテゴリーCチャンネル回避器具 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする