仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)215
質量(kg)5
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)200〜242
定格消費電力(W)42.5(200V)42.5(242V)
保護等級IP20
始動方式LD2
エネルギー消費効率(Lm/W)150.5(200V) 150.5(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEER-82302-LD2、LEEM-80643N-01
入力電流(mA)224(200V) 191(242V)
光束(Lm)6400
埋め込み寸法(mm)220
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式PWM制御
距離照射面:0.05
カテゴリーCチャンネル回避器具
調光範囲約5%〜100%