TENQOO埋込110形W150調光

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)32.8(200V)32.8(242V) 注文コード68889269 品番LEKR815503N-LD2
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格消費電力など19種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)145 質量(kg)5 本体/白、LEDバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)200〜242 定格消費電力(W)32.8(200V)32.8(242V) 保護等級IP20 始動方式LD2 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(200V) 143.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能SL端子台/送り端子台付 関連部品LEER-81502-LD2、LEEM-80503N-01 入力電流(mA)176(200V) 150(242V) 光束(Lm)4700 埋め込み寸法(mm)150 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式PWM制御 距離照射面:0.05 カテゴリー埋込下面開放器具 調光範囲約5%〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする