仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、連結金具:C-153N
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)126
質量(kg)2.2
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)
保護等級IP20
遮光度24°
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)139.2(100V) 143(200V) 143(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付
関連部品LEER-41001-LD9、LEEM-40523D-01
入力電流(mA)335(100V) 168(200V) 142(242V)
光束(Lm)4650
埋め込み寸法(mm)100
光色昼光色(6500K Ra:83)
調光方式PWM制御
距離照射面:0.05
カテゴリーソフトライトM
調光範囲約5%〜100%