仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)150
質量(kg)3
色本体/白塗装、LEDバー/乳白
区分埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)33.4(100V)32.5(200V)32.5(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)145.8(100V) 149.8(200V) 149.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEER-41304WS、LEEM-40524N-WP-LS9
入力電流(mA)335(100V) 168(200V) 142(242V)
光束(Lm)4870
埋め込み寸法(mm)130
光色昼白色(5000K Ra:83)
調光方式不可
距離照射面:0.05
公共施設型番LRS10MP/RP-4-44
カテゴリーステンレス埋込下面開放器具