TENQOO埋込40形W150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V) 注文コード68890477 品番LEKR415403PD-LS9
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
プルスイッチ付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合連結金具:C-153N 材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)174 質量(kg)2.5 本体/白、LEDバー/乳白 区分埋込 長さ(m)プルスイッチ紐:1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)25.2(100V)24.8(200V)24.8(242V) 保護等級IP20 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)144.8(100V) 147.1(200V) 147.1(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付 関連部品LEER-41502P-LS9、LEEM-40403D-01 入力電流(mA)253(100V) 129(200V) 110(242V) 光束(Lm)3650 埋め込み寸法(mm)150 光色昼光色(6500K Ra:83) 調光方式不可 距離照射面:0.05 カテゴリー埋込下面開放器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする