仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:C-153N
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)174
質量(kg)2.5
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
長さ(m)プルスイッチ紐:1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)129.4(100V) 134.8(200V) 134.8(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付
関連部品LEER-41502P-LS9、LEEM-40693L-01
入力電流(mA)449(100V) 220(200V) 185(242V)
光束(Lm)5800
埋め込み寸法(mm)150
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式不可
距離照射面:0.05
カテゴリー埋込下面開放器具