※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数8
仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、SIユニットコモン、エンドプレート仕様:(4) SIユニットマイナスコモン、M12コネクタ電源、I/Oユニット連数:(5) 5連、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(E) P,Eポート取出位置D側、内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ12、取付方法:(-) 直接取付
注文コード68890843
品番SS5Y7-12S6V45-08E-NA
参考基準価格(税別)¥104,450
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)