仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合連結金具:C-153N
材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)214
質量(kg)2.7
色本体/白、LEDバー/乳白
区分埋込
長さ(m)プルスイッチ紐:1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V)
保護等級IP20
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)125.7(100V) 126.4(200V) 126.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付
関連部品LEER-41902P-LS9、LEEM-40253WW-01
入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V)
光束(Lm)2150
埋め込み寸法(mm)190
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式不可
距離照射面:0.05
カテゴリー埋込下面開放器具