3/22より値下げ!現場を応援
三信化工
三信化工の キッチン・調理用品
三信化工の 水切り・たわし受け・ラック
三信化工の 水切りバスケット
食器かご(SKラック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68891025
品番
PSK-200CM
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン製
色
キャメル
寸法(mm)
390×273×200
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇