TENQOO埋込40形W220SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V) 光色昼白色(5000K Ra:83) 注文コード68891220 品番LEKRW422694SN-LS9
参考基準価格(税別)¥101,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は定格消費電力・光色など13種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)240 質量(kg)3 本体/白塗装、LEDバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)44.8(100V)43.0(200V)43.0(242V) 保護等級IP23防湿 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)152(100V) 158.3(200V) 158.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEER-42204WS、LEEM-40694N-WP-LS9 入力電流(mA)449(100V) 220(200V) 185(242V) 光束(Lm)6810 埋め込み寸法(mm)220 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 距離照射面:0.05 公共施設型番LRS3MP/RP-4-62 カテゴリーステンレス埋込下面開放器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする