TENQOO埋込40形W220SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色(3000K Ra:83) 定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V) 注文コード68891247 品番LEKRW422254SL-LS9
参考基準価格(税別)¥88,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は光色・定格消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。
器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)240 質量(kg)3 本体/白塗装、LEDバー/乳白 区分埋込 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)17.1(100V)17.0(200V)17.0(242V) 保護等級IP23防湿 始動方式LS9 エネルギー消費効率(Lm/W)134.5(100V) 135.2(200V) 135.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEER-42204WS、LEEM-40254L-WP-LS9 入力電流(mA)173(100V) 91(200V) 78(242V) 光束(Lm)2300 埋め込み寸法(mm)220 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式不可 距離照射面:0.05 カテゴリーステンレス埋込下面開放器具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする