仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート
幅(mm)240
質量(kg)3
色本体/白塗装、LEDバー/乳白
区分埋込
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V)
保護等級IP23防湿
始動方式LS9
エネルギー消費効率(Lm/W)142.6(100V) 144.1(200V) 144.1(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
関連部品LEER-42204WS、LEEM-40324L-WP-LS9
入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V)
光束(Lm)2810
埋め込み寸法(mm)220
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式不可
距離照射面:0.05
カテゴリーステンレス埋込下面開放器具