※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数6
仕様SIユニット仕様:(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、P,Eポート管接続口径:(-) Φ12、取付方法:(-) 直接取付
注文コード68891349
品番SS5Y7-12SNB-06U-NA
参考基準価格(税別)¥55,830
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)