三信化工
菜皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青
青
ピンク
赤
イエロー
若草
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68892084
品番
SD-19B
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
寸法(mm)
180×25
色
青
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
420
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇