曜日別特売
SD-19Y 菜皿 三信化工 68892127

菜皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード68892127品番SD-19Y
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
寸法(mm)
180×25
イエロー
材質
ポリプロピレン製
容量(mL)
420
電子レンジ
×
食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする