三信化工
三信化工の 食事関連
三信化工の その他食事関連
シリコン 型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
260×65×25
容量(mL)
20
色
オレンジ
注文コード
68893247
品番
SFS-141O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・容量・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シリコンゴム製
寸法(mm)
260×65×25
色
オレンジ
容量(mL)
20
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇